項目 | 氣缸 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
孔直徑。 | 1.5“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 緊湊 |
端蓋材料 | 透明陽極氧化鋁合金 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
山氣 | 兩端都有螺絲孔 |
總長度 | 1.380“ |
活塞材質 | 鋁合金 |
活塞桿材料 | 303不銹鋼 |
端口大小 | 1 / 8“NPT |
Rod Dia。 | 0.63“ |
桿螺紋長度 | 0.7“ |
桿螺紋尺寸 | 3/8“ -24 UNF |
單動/雙動 | 單動 |
彈簧伸縮力 | 1.77磅。 |
彈簧回縮力 | 1.46磅。 |
行程 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
管材 | 304不銹鋼 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |