項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 1.25“ |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | 無桿 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色和黑色 |
磁性活塞 | 是 |
最高 加載 | 176磅。 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
山氣 | 基本版 |
總長度 | 18.44“ |
活塞材質 | 磁 |
端口大小 | 1 / 4“NPT |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 9" |
溫度。 範圍 | -22度至180度F |
管材 | 鋁 |
UPC | 190735620960 |
船重(kg) | 2.88 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 70.36 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |