項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 1.5“ |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | 無桿 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色和黑色 |
磁性活塞 | 是 |
最高 加載 | 338磅。 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
山氣 | 基本版 |
總長度 | 23.82“ |
活塞材質 | 磁 |
端口大小 | 1 / 4“NPT |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 12“ |
溫度。 範圍 | -22度至180度F |
管材 | 鋁 |
船重(kg) | 6.89 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3FE37 | 29.82“ | 18“ | 新台幣41,005元 |