扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 3FFP7電磁空氣控制閥24vdc | AC9BEK

SPEEDAIRE 3FFP7 電磁空氣控制閥 24vdc

有現貨
貨號:AC9BEK 型號:3FFP7

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$20,179 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型4路2位
環境溫度。 範圍5度至120度F
身材底座安裝
體積係數6
電氣連接插入
ISO等級5599-2
NEMA分類NEMA 4
總高度4"
總長度9.5“
總寬度2.75“
電源消耗功率2.7W
壓力範圍25 PSI
轉移技術實心線軸
真空範圍145 psig
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 1.64
船高(厘米)25.65
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)7.62
HS代碼8481200060
原產地US

產品型號

產品型號總長度執行器/回位環境溫度。 範圍總寬度管道尺寸電源消耗功率壓力範圍轉移技術價錢
SPEEDAIRE 3FFD2電磁空氣控制閥24vdc | AC9BAU 3ffd25"電磁閥/電磁閥5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣10,333元
SPEEDAIRE 3FFD3電磁空氣控制閥120vac | AC9BAV 3ffd35"電磁閥/電磁閥5度至120度F1"-2VA20 PSI實心線軸新台幣11,618元
SPEEDAIRE 3FFD4電磁空氣控制閥24vdc | AC9BAW 3ffd45"電磁閥/電磁閥5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣11,357元
SPEEDAIRE 3FFE8電磁空氣控制閥120vac | AC9BBK 3FFE85"電磁/空氣先導5度至120度F1"-2VA20 PSI實心線軸新台幣7,465元
SPEEDAIRE 3FFE9電磁空氣控制閥24vdc | AC9BBL 3FFE95"電磁/空氣先導5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣7,488元
SPEEDAIRE 3FFF1電磁空氣控制閥120vac | AC9BBM 3FFF15"電磁/空氣先導5度至120度F1"-2VA20 PSI實心線軸新台幣8,234元
SPEEDAIRE 3FFF2電磁空氣控制閥24vdc | AC9BBN 3FFF25"電磁/空氣先導5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣7,849元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 3FFP7 電磁空氣控制閥 24vdc
新台幣20,179元 /單元