扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 3FFR3 電磁空氣控制閥 120vac | AC9BEQ

SPEEDAIRE 3FFR3 電磁空氣控制閥 120vac

有現貨
貨號:AC9BEQ 型號:3FFR3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,817 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型4路3位
環境溫度。 範圍5度至120度F
身材底座安裝
中心位置關閉
體積係數5
電氣連接插入
ISO等級5599-2
NEMA分類NEMA 4
總高度4"
總長度9.5“
總寬度2.75“
電源消耗功率4.1VA
壓力範圍30 PSI
轉移技術實心線軸
真空範圍145 psig
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 1.67
船高(厘米)25.91
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)12.7
HS代碼8481200060
原產地US

產品型號

產品型號管道尺寸環境溫度。 範圍體積係數電源消耗功率壓力範圍轉移技術電壓電氣連接價錢
SPEEDAIRE 3FFD5電磁空氣控制閥120vac | AC9BAX 3ffd5-5度至120度F0.52VA30 PSI實心線軸120 VAC插入新台幣12,674元
SPEEDAIRE 3FFD6電磁空氣控制閥24vdc | AC9BAY 3ffd6-5度至120度F0.51.0W30 PSI實心線軸24 VDC插入新台幣12,252元
SPEEDAIRE 3FFD7電磁空氣控制閥120vac | AC9BAZ 3ffd7-5度至120度F12VA30 PSI實心線軸120 VAC插入新台幣13,509元
SPEEDAIRE 3FFD8電磁空氣控制閥24vdc | AC9BBA 3ffd8-5度至120度F11.0W30 PSI實心線軸24 VDC插入新台幣13,047元
SPEEDAIRE 3FFD9電磁空氣控制閥120vac | AC9BBB 3ffd9-5度至120度F0.52VA30 PSI實心線軸120 VAC插入新台幣12,394元
SPEEDAIRE 3FFE1電磁空氣控制閥24vdc | AC9BBC 3FFE1-5度至120度F0.51.0W30 PSI實心線軸24 VDC插入新台幣12,119元
SPEEDAIRE 3FFE2電磁空氣控制閥120vac | AC9BBD 3FFE2-5度至120度F12VA30 PSI實心線軸120 VAC插入新台幣13,166元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 3FFR3 電磁空氣控制閥 120vac
新台幣24,817元 /單元