項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
環境溫度。 範圍 | 5度至120度F |
身材 | 底座安裝 |
中心位置 | 已提交 |
體積係數 | 1.2 |
電氣連接 | 插入 |
ISO等級 | 5599-1 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 3.5“ |
總長度 | 6.5“ |
總寬度 | 1.5“ |
電源消耗功率 | 4.1VA |
壓力範圍 | 30 PSI |
轉移技術 | 實心線軸 |
真空範圍 | 145 psig |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 環境溫度。 範圍 | 體積係數 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 轉移技術 | 電壓 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ffd5 | - | 5度至120度F | 0.5 | 2VA | 30 PSI | 實心線軸 | 120 VAC | 插入 | 新台幣12,674元 | |
3ffd6 | - | 5度至120度F | 0.5 | 1.0W | 30 PSI | 實心線軸 | 24 VDC | 插入 | 新台幣12,252元 | |
3ffd7 | - | 5度至120度F | 1 | 2VA | 30 PSI | 實心線軸 | 120 VAC | 插入 | 新台幣13,509元 | |
3ffd8 | - | 5度至120度F | 1 | 1.0W | 30 PSI | 實心線軸 | 24 VDC | 插入 | 新台幣13,047元 | |
3ffd9 | - | 5度至120度F | 0.5 | 2VA | 30 PSI | 實心線軸 | 120 VAC | 插入 | 新台幣12,394元 | |
3FFE1 | - | 5度至120度F | 0.5 | 1.0W | 30 PSI | 實心線軸 | 24 VDC | 插入 | 新台幣12,119元 | |
3FFE2 | - | 5度至120度F | 1 | 2VA | 30 PSI | 實心線軸 | 120 VAC | 插入 | 新台幣13,166元 |