項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
安培 | 3.4-3.4/1.7 |
壓縮機類型 | 罐裝雙工 |
控制 | 自動啟動/停止 |
擴展模組 | NEMA |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 3.8 |
HP | 1 |
潤滑方式 | 壓力潤滑 |
最大。 壓力 | 90 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 90 |
壓力開關設定 | 70 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 41.5“ |
總寬度 | 21.25“ |
段落 | 3 |
泵油容量 | 29.8盎司。 |
泵轉速 | 1120 |
油箱尺寸 | 30加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 176.85 |
船高(厘米) | 90.93 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8414801605 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 安培 | 控制 | 總寬度 | 段落 | 油箱尺寸 | 電壓 | 擴展模組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B233 | 26.25“ | 15.0/7.5 | 壓力開關 | 19“ | 1 | 30加侖 | 115/230 | NEMA 1 | 新台幣66,759元 | ||
4B237 | 40.625“ | 9.0-7.5/3.9 | 壓力開關 | 21.625“ | 3 | 30加侖 | 200-230/460 | NEMA 1 | 新台幣58,728元 | ||
5Z698 | 41.5“ | 7.4-6.2/3.1 | 自動啟動/停止 | 21.25“ | 3 | 30加侖 | 208-230/460 | NEMA | 新台幣197,604元 | ||
5Z700 | 64.25“ | - | 自動啟動/停止 | 22.25“ | 3 | 80加侖 | 208-230/460 | NEMA | 新台幣260,726元 | ||
5Z702 | 65.25“ | 4.06 | 自動啟動/停止 | 23.25“ | 3 | 80加侖 | 208-230/460 | NEMA | 新台幣304,449元 | 詢價
|