項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 黑色 |
聯軸器材料 | 黃銅 |
封面材料 | EPDM |
適合尺寸 | 3/8“ MNPT |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
外直徑。 | 0.653“ |
加強 | 合成紗 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -20至190度F |
船重(kg) | 2.99 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 封面材料 | 適合尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 黑色 | EPDM | 1/4“ MNPT | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 200 PSI | 0.5“ | 新台幣1,851元 | ||
3日 | 黑色 | EPDM | 1/4“ MNPT | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 200 PSI | 0.5“ | 新台幣2,624元 | ||
3日 | 黑色 | EPDM | 1/4“ MNPT | 3機構/ 8“ | 25ft。 | 200 PSI | 0.653“ | 新台幣2,494元 | ||
3日 | 黑色 | EPDM | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | 25ft。 | 200 PSI | 0.653“ | 新台幣4,336元 | ||
3日 | 黑色 | EPDM | 1/4“ MNPT | 3機構/ 8“ | 50ft。 | 200 PSI | 0.653“ | 新台幣3,419元 | ||
3日 | 黑色 | EPDM | - | 1機構/ 2“ | 250ft。 | 200 PSI | 0.787“ | 新台幣26,553元 | ||
5W732 | 紅 | 耐腈油 | - | 1" | 150ft。 | 250 PSI | 1.5“ | 新台幣27,017元 |