項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 4" |
坐墊類型 | 頭帽 |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 陽極氧化鋁 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | NFPA MX5 / MS4 |
總長度 | 30.875“ |
活塞材質 | 綜合 |
活塞桿材料 | 鍍鉻表面硬化鋼 |
端口大小 | 1機構/ 2“ |
Rod Dia。 | 1" |
桿螺紋長度 | 1.25“ |
桿螺紋尺寸 | 3/4“ -16 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 24“ |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 8.67 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 78.44 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 山氣 | 總長度 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4.00TEF4MAU14A2.000 | NFPA MX5 / MS4 | 8.875“ | 2" | 新台幣12,582元 | |
4.00TEF4MAU14A3.000 | NFPA MX5 / MS4 | 9.88“ | 3" | 新台幣14,344元 | |
4.00TEF4MAU14A3.500 | NFPA MX5 / MS4 | 10.375“ | 3.5“ | 新台幣14,344元 | |
4.00TEF4MAU14A4.000 | NFPA MX5 / MS4 | 10.875“ | 4" | 新台幣14,345元 | |
4.00TEF4MAU14A4.500 | NFPA MX5 / MS4 | 11.375“ | 4.5“ | 新台幣14,345元 | |
4.00TEF4MAU14A5.000 | NFPA MX5 / MS4 | 11.875“ | 5" | 新台幣16,639元 | |
4.00TEF4MAU14A5.500 | NFPA MX5 / MS4 | 12.375“ | 5.5“ | 新台幣16,639元 |