項目 | 彈簧回油管捲盤 |
軸承 | 無油膩 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 中等責任 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/4“(M)NPT |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 25ft。 |
軟管材質 | PVC |
外殼材質 | 鐵件 |
鎖存器 | 鎖定 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板 |
資訊插座&面板 | 1/4“(M)NPT |
總高度 | 12 39機構/ 64“ |
總長度 | 11 13機構/ 16“ |
總寬度 | 5 39機構/ 64“ |
捲盤入口 | 1/4“(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 6.66 |
產品 | 型號 | 總高度 | 軸承 | 職責等級 | 總長度 | 總寬度 | 捲盤入口 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45UZ36 | 13 57機構/ 64“ | 永久潤滑 | 重型 | 12.593 | 6 39機構/ 64“ | 3/8“(F)NPT | 1/4“(M)NPT | 1機構/ 4“ | 新台幣7,409元 | 詢價
| |
45UZ32 | 13 57機構/ 64“ | 永久潤滑 | 重型 | 12.593 | 6 39機構/ 64“ | 3/8“(F)NPT | 3/8“(M)NPT | 3機構/ 8“ | 新台幣7,373元 | ||
437J25 | 13 29機構/ 32“ | 無油膩 | 中等責任 | 12 39機構/ 64“ | 5.187“ | 1/4“(F)NPT | 1/4“(M)NPT | 1機構/ 4“ | 新台幣5,788元 | ||
437J26 | 13 29機構/ 32“ | 無油膩 | 中等責任 | 12 39機構/ 64“ | 5.187“ | 1/4“(F)NPT | 1/4“(M)NPT | 1機構/ 4“ | 新台幣7,237元 | ||
437J28 | 15 9機構/ 32“ | 無油膩 | 中等責任 | 13 25機構/ 32“ | 6 13機構/ 16“ | 1/2“(F)NPT | 1/2“(M)NPT | 1機構/ 2“ | 新台幣8,095元 | ||
49AE05 | 15 9機構/ 32“ | 永久潤滑 | 重型 | 13 25機構/ 32“ | 6" | 3/8“(F)NPT | 3/8“(M)NPT | 1機構/ 2“ | 新台幣9,528元 | ||
49AE06 | 16 27機構/ 32“ | 永久潤滑 | 重型 | 15.75“ | 6.5“ | 3/8“(F)NPT | 3/8“(M)NPT | 1機構/ 2“ | 新台幣13,915元 |