項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 2“ |
安培 | 17.5/8.75 |
壓縮機類型 | 座板 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 79 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 11.6 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 壓力潤滑 |
最大。 壓力 | 40 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 40 |
壓力開關設定 | 30 |
總高度 | 14.75“ |
總長度 | 22.5“ |
總寬度 | 15.5“ |
段落 | 1 |
泵油容量 | 12盎司。 |
泵轉速 | 1000 |
油箱類型 | 無坦克 |
UPC | 190735626306 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 52.65 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 69.34 |
船寬(厘米) | 54.36 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4B243 | 9.0-7.5/3.9 | 3 | 3 | 200-230/460 | 新台幣49,177元 |