Speedaire 4gnn1 | 自動排水管最大 230 Psi 1/2 英吋 Npt | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 4GNN1 自動排水器 230 最大 Psi 1/2 英寸 Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 自動排放 230 Max Psi 1/2 英寸 Npt

有現貨
商品名稱:AD7VBX 型號:4GNN1

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,625 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目外部自動排水器
主體材料
碗容量4 cu。 在。
最大。 壓力230 PSI
閔。 壓力45 PSI
工作溫度 範圍33至155度F
總深度4.5“
總高度6.25“
總寬度4.25“
管道尺寸1 / 2“NPT
UPC190735626443

送貨信息:

船重(kg) 0.97
船高(厘米)15.49
船長(厘米)17.02
船寬(厘米)11.68
HS代碼8481809020
原產地TR

產品詳細說明:

  • 排水口直徑(1/2英寸)
  • 排水速率@ 100 PSI(1.0 gpm)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 4GNN1 自動排放 230 Max Psi 1/2 英寸 Npt
新台幣6,625元 /單元