項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 鋁 |
排水類型 | Automatic 自動錶 |
過濾介質 | 納米微玻璃 |
過濾等級 | 1微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 353 CFM |
最大。 壓力 | 290 PSI |
最高 溫度 | 176學位F. |
總高度 | 26.4“ |
總寬度 | 4.8“ |
管道尺寸 | 1-1 / 2“NPT |
船重(kg) | 4.01 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 62.74 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | TR |
型號 | 過濾等級 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4國民生產總值9 | 1微米 | 88 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 19.6“ | 4.8“ | 3 / 4“NPT | 新台幣11,579元 | |
4GNW6 | 0.01微米 | 15 CFM | 290 PSI | 77學位F. | 15.2“ | 4" | 1 / 4“NPT | 新台幣14,945元 | |
4GNW7 | 5微米 | 15 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 15.2“ | 4" | 1 / 4“NPT | 新台幣15,139元 | |
4GNW8 | 1微米 | 15 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 15.2“ | 4" | 1 / 4“NPT | 新台幣14,954元 | |
4GNX5 | 0.01微米 | 58 CFM | 290 PSI | 77學位F. | 15.2“ | 4" | 1 / 2“NPT | 新台幣17,391元 | |
4GNX6 | 5微米 | 58 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 15.2“ | 4" | 1 / 2“NPT | 新台幣17,755元 | |
4GNX7 | 1微米 | 58 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 15.2“ | 4" | 1 / 2“NPT | 新台幣17,724元 |