項目 | 預過濾元素 |
流量 | 117 CFM |
用於庫存編號 | 4GNR3、4GNY5 |
最高 溫度 | 176 F |
媒體類型 | 納米微玻璃 |
微米 | 5 |
類別 | 壓縮空氣 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | TR |
型號 | 流量 | 項目 | 最高 溫度 | 媒體類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4GPD9 | 15 CFM | 預過濾元素 | 176 F | 納米微玻璃 | 壓縮空氣 | 新台幣2,400元 | |
4GPE4 | 30 CFM | 預過濾元素 | 176 F | 納米微玻璃 | 壓縮空氣 | 新台幣3,156元 | |
4GPE8 | 58 CFM | 預過濾元素 | 176 F | 納米微玻璃 | 壓縮空氣 | 新台幣4,007元 | |
4GPF3 | 88 CFM | 預過濾元素 | 176 F | 納米微玻璃 | 壓縮空氣 | 新台幣4,427元 | |
4GPG2 | 147 CFM | 預過濾元素 | 176 F | 納米微玻璃 | 壓縮空氣 | 新台幣6,408元 | |
4GPG6 | 176 CFM | 預過濾元素 | 176 F | 納米微玻璃 | 壓縮空氣 | 新台幣5,415元 | |
4GPH1 | 294 CFM | 預過濾元素 | 176 F | 納米微玻璃 | 壓縮空氣 | 新台幣6,101元 |