扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 4MU38氣缸2-1 / 2英寸的孔3英寸的行程| AD8UVK

SPEEDAIRE 4MU38 氣缸 2-1/2 英寸缸徑 3 英寸行程

有現貨
貨號:AD8UVK 型號:4MU38

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,717 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
孔直徑。2.5“
坐墊類型與機身相同顏色
氣缸類型NFPA
端蓋材料鐵件
黑色
磁性活塞沒有
最高 加載1,227磅。
最大。 壓力250 PSI
山氣側面螺紋/套筒螺母
總長度8.5“
活塞材質鐵件
活塞桿材料鍍鉻鋼
端口大小1 / 4“NPT
Rod Dia。5機構/ 8“
桿螺紋長度3機構/ 4“
桿螺紋尺寸1 / 2“-20
單動/雙動雙動
行程3"
溫度。 範圍-20度至200度F
拉桿材料鐵件
管材

送貨信息:

船重(kg) 4.37
船高(厘米)10.92
船長(厘米)27.18
船寬(厘米)11.68
HS代碼8412310040
原產地US

產品型號

產品型號坐墊類型端蓋材料最高 加載總長度活塞材質行程價錢
SPEEDAIRE 4MU36氣缸2-1 / 2英寸缸徑1英寸行程| AD8UVH 4MU36與機身相同顏色鐵件黑色1,227磅。6.5“鐵件1"新台幣13,786元
SPEEDAIRE 4MU37氣缸2-1 / 2英寸的孔2英寸的行程| AD8UVJ 4MU37與機身相同顏色鐵件黑色1,227磅。7.5“鐵件2"新台幣14,254元
SPEEDAIRE 4MU39氣缸2-1 / 2英寸的孔4英寸的行程| AD8UVL 4MU39與機身相同顏色鐵件黑色1,227磅。9.5“鐵件4"新台幣15,181元
SPEEDAIRE 4MU40氣缸2-1 / 2英寸的孔5英寸的行程| AD8UVM 4MU40與機身相同顏色鐵件黑色1,227磅。10.5“鐵件5"新台幣15,646元
SPEEDAIRE 4MU41氣缸2-1 / 2英寸的孔6英寸的行程| AD8UVN 4MU41與機身相同顏色鐵件黑色1,227磅。11.5“鐵件6"新台幣16,112元
SPEEDAIRE 4MU42氣缸2-1 / 2英寸的孔8英寸的行程| AD8UVP 4MU42可調整鐵件黑色1,227磅。13.5“鐵件8"新台幣23,253元
SPEEDAIRE 4MU43氣缸10英寸衝程15-1 / 2英寸長度| AD8UVQ 4MU43可調整鐵件黑色1,227磅。15.5“鐵件10“新台幣24,165元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 4MU38 氣缸 2-1/2 英寸缸徑 3 英寸行程
新台幣14,717元 /單元