扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 4ZK78過濾器/調節器12.90英寸H 7.48英寸寬度| AE2UDT

SPEEDAIRE 4ZK78 過濾器/調節器 12.90 英寸高 7.48 英寸寬

有現貨
項目:AE2UDT 型號:4ZK78

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,703 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目過濾器/調節器
調節旋鈕非上升
調整範圍5至125 psi
碗材質帶瞄準器的金屬
碗尺寸32.0盎司。
過濾等級5微米
儀表端口1/8“ PTF
最高 流509 CFM
最大。 壓力250 PSI
最高 溫度175學位F.
總高度12.9“
總寬度7.48“
管道尺寸3 / 4“NPT

送貨信息:

船重(kg) 2.78
船高(厘米)46.23
船長(厘米)19.56
船寬(厘米)17.53
HS代碼8481100040
原產地CZ

產品型號

產品型號總高度調整範圍碗材質總寬度管道尺寸尺寸碗尺寸過濾等級價錢
SPEEDAIRE 4ZK74過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDN 4ZK746.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 8“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣1,131元
SPEEDAIRE 4ZK75過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDP 4ZK756.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 4“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣1,608元
SPEEDAIRE 4ZK76過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDQ 4ZK766.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 4“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣1,627元
SPEEDAIRE 4ZK77過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDR 4ZK776.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 4“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣2,347元
SPEEDAIRE 4ZK79過濾器/調節器12.90英寸H 7.48英寸寬度| AE2UDU 4ZK7912.9“5至125 psi帶瞄準器的金屬7.48“1“NPT-32.0盎司。40微米新台幣12,894元
SPEEDAIRE 4ZK80過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDV 4ZK806.44“5至100 psi聚碳酸酯1.63“1 / 8“NPT-1.0盎司。0.01微米新台幣2,895元
SPEEDAIRE 4ZK81過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDW 4ZK816.44“5至100 psi聚碳酸酯1.63“1 / 4“NPT-1.0盎司。0.01微米新台幣6,309元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 4ZK78 過濾器/調節器 12.90 英寸高 7.48 英寸寬
新台幣10,703元 /單元