項目 | 氣動濾油器 |
碗材質 | 聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 1盎司。 |
排水口尺寸 | 1/8“公管螺紋 |
排水類型 | 獲得專利的1/4“匝 |
過濾等級 | 0.01微米 |
最高 流 | 6 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
總高度 | 4.25“ |
總寬度 | 1.63“ |
管道尺寸 | 1 / 8“NPT |
尺寸 | 微型 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 排水類型 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ZL17 | 手動操作 | 6.5 CFM | 1 / 4“NPT | 新台幣2,258元 |