項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 帶護罩的聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 7盎司。 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾介質 | 壓縮空氣 |
過濾等級 | 5微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 140 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
總高度 | 7.95“ |
總寬度 | 3.15“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
尺寸 | 標準 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | MX |
型號 | 總高度 | 碗材質 | 排水類型 | 總寬度 | 管道尺寸 | 過濾介質 | 過濾等級 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z890 | 38.5“ | 鋁 | - | 5.5“ | 3“NPT | 活性炭 | 0.01微米 | 1117 CFM | 新台幣67,237元 | |
20Z891 | 38.5“ | 鋁 | Automatic 自動錶 | 5.5“ | 3“NPT | 微玻璃 | 5微米 | 1117 CFM | 新台幣68,485元 | |
20Z892 | 38.5“ | 鋁 | Automatic 自動錶 | 5.5“ | 3“NPT | 微玻璃 | 1微米 | 1117 CFM | 新台幣69,439元 | |
20Z894 | 44“ | 鋁 | - | 5.5“ | 3“NPT | 活性炭 | 0.01微米 | 1350 CFM | 新台幣75,820元 | |
20Z895 | 44“ | 鋁 | Automatic 自動錶 | 5.5“ | 3“NPT | 微玻璃 | 5微米 | 1350 CFM | 新台幣78,406元 | |
20Z896 | 44“ | 鋁 | Automatic 自動錶 | 5.5“ | 3“NPT | 微玻璃 | 1微米 | 1350 CFM | 新台幣75,820元 | |
4ZL47 | 7.95“ | 帶瞄準器的金屬 | 手動操作 | 3.15“ | 3 / 8“NPT | 壓縮空氣 | 5微米 | 112 CFM | 新台幣6,124元 |