項目 | 空氣管路潤滑器 |
調整類型 | 螺絲刀 |
主體材料 | 鋁 |
碗材質 | 帶觀察鏡的金屬 |
碗尺寸 | 32.0盎司。 |
拱頂 | 紅色360點/進給,可看到10%至15%的油滴 |
身高 | 12.45“ |
最高 流 | 275 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175 F |
NPT | 1" |
總高度 | 12.45“ |
總長度 | 4.32“ |
總寬度 | 4.5“ |
管道運行(英尺) | 50 |
管道尺寸 | 1“NPT |
UPC | 190735631676 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | MX |