項目 | 過濾器/調節器/潤滑器 |
調整範圍 | 5至150 psi |
碗材質 | 金屬與視鏡 |
碗尺寸 | 32.0盎司。 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 5微米 |
儀表端口 | 1 / 4“NPT |
最高 流 | 275 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
件數 | 3 |
總高度 | 12.45“ |
總寬度 | 14.75“ |
管道尺寸 | 1“NPT |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 41.15 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
4ZM01 | 新台幣17,991元 |