項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 5" |
坐墊類型 | 頭帽 |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 陽極氧化鋁 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | MX5 / MS4 |
總長度 | 23.125“ |
活塞材質 | 綜合 |
活塞桿材料 | 鍍鉻表面硬化鋼 |
端口大小 | 1機構/ 2“ |
Rod Dia。 | 1" |
桿螺紋長度 | 1.25“ |
桿螺紋尺寸 | 3/4“ -16 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 16“ |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 9.56 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 59.18 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
5.00CTEF4MAU14AC15.00 | 22.125“ | 15“ | 新台幣24,002元 | |
5.00CTEF4MAU14AC17.00 | 24.125“ | 17“ | 新台幣24,001元 | |
5.00CTEF4MAU14AC18.00 | 25.125“ | 18“ | 新台幣27,062元 |