Speedaire 53dn44 | 1/2 英吋 Npt,115v,黃銅定時電動自動排水閥 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 英吋 NPT,115V,黃銅定時電動自動排水閥 | CD2LQR

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 英寸 NPT,115V,黃銅定時電動自動排水閥

有現貨
貨號: CD2LQR 型號:53DN44

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,115 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目定時電動自動排水閥
排水週期可調0.5 分鐘至 45 分鐘
交流電0.30
主體材料黃銅
排水率4.0加侖/分鐘
排水口尺寸1機構/ 4“
擴展模組NEMA 4
Hz60
最大。 壓力300 PSI
工作溫度 範圍35度至165度F
總深度9"
總高度4 55機構/ 64“
總寬度4"
管道尺寸1 / 2“NPT
吹掃時間1秒 到30秒。
電壓115V

送貨信息:

船重(kg) 0.73

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 英寸 NPT,115V,黃銅定時電動自動排水閥
新台幣6,115元 /單元