項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 4" |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色和黑色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最高 加載 | 3,141磅。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 側面螺紋/套筒螺母 |
總長度 | 27.75“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 鍍鉻鋼 |
端口大小 | 3 / 8“NPT |
Rod Dia。 | 1" |
桿螺紋長度 | 1.125“ |
桿螺紋尺寸 | 3 / 4“-16 |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 21“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
拉桿材料 | 鐵件 |
管材 | 鋁 |
UPC | 190735652565 |
船重(kg) | 8.98 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |
型號 | 管材 | 坐墊類型 | 端蓋材料 | 完 | 最高 加載 | 總長度 | 活塞材質 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU49 | 鍍鉻鋼 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 3,142磅。 | 8.75“ | 鐵件 | 2" | 新台幣19,983元 | |
4MU50 | 鍍鉻鋼 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 3,142磅。 | 10.75“ | 鐵件 | 4" | 新台幣21,892元 | |
4MU51 | 鍍鉻鋼 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 3,142磅。 | 12.75“ | 鐵件 | 6" | 新台幣23,063元 | |
4MU52 | 鍍鉻鋼 | 可調整 | 鐵件 | 黑色 | 3,142磅。 | 14.75“ | 鐵件 | 8" | 新台幣31,869元 | |
4MU53 | 鍍鉻鋼 | 可調整 | 鐵件 | 黑色 | 3,142磅。 | 16.75“ | 鐵件 | 10“ | 新台幣32,735元 | |
5茶6 | 鋁 | - | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 7.25“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 新台幣17,047元 | |
5茶7 | 鋁 | - | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 7.75“ | 鋁 | 1" | 新台幣15,512元 |