項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鐵件 |
孔直徑。 | 4" |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 鐵件 |
完 | 黑色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最高 加載 | 3,141磅。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 普遍 |
總長度 | 38.25“ |
活塞材質 | 鐵件 |
活塞桿材料 | 鍍鉻鋼 |
端口大小 | 3 / 8“NPT |
Rod Dia。 | 1" |
桿螺紋長度 | 1.125“ |
桿螺紋尺寸 | 3 / 4“-16 |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 31.5“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
拉桿材料 | 鐵件 |
管材 | 鐵件 |
UPC | 190735656778 |
船重(kg) | 22.15 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |
型號 | 管材 | 主體材料 | 端蓋材料 | 完 | 最高 加載 | 總長度 | 活塞材質 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UZT3 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 17.25“ | 鋁 | 10.5“ | 新台幣23,496元 | |
5UZT4 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 17.75“ | 鋁 | 11“ | 新台幣23,496元 | |
5UZT5 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 18.25“ | 鋁 | 11.5“ | 新台幣23,496元 | |
5UZT6 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 19.25“ | 鋁 | 12.5“ | 新台幣25,820元 | |
5UZT7 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 19.75“ | 鋁 | 13“ | 新台幣23,496元 | |
5UZT8 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 21機構/ 4“ | 鋁 | 13.5“ | 新台幣25,820元 | |
5UZT9 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 銀色和黑色 | 3,141磅。 | 23機構/ 4“ | 鋁 | 14“ | 新台幣23,496元 |