項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鐵件 |
孔直徑。 | 6" |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 鐵件 |
完 | 黑色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最高 加載 | 7,068磅。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 普遍 |
總長度 | 22.75“ |
活塞材質 | 鐵件 |
活塞桿材料 | 鍍鉻鋼 |
端口大小 | 1 / 2“NPT |
Rod Dia。 | 1.375“ |
桿螺紋長度 | 1.625“ |
桿螺紋尺寸 | 1“ -14 |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 14.5“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
拉桿材料 | 鐵件 |
管材 | 鐵件 |
船重(kg) | 35.14 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |