項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 4" |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 不銹鋼 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最高 加載 | 3,141磅。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 羊角 |
總長度 | 11.75“ |
活塞材質 | 鋁合金 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
樞軸孔直徑 | 3機構/ 4“ |
端口大小 | 1 / 2“NPT |
Rod Dia。 | 1" |
桿螺紋長度 | 1.125“ |
桿螺紋尺寸 | 3 / 4“-16 |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 3" |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
拉桿材料 | 不銹鋼 |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 13.15 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |