項目 | 氣缸安裝硬件 |
孔直徑。 | 3/4, 7/8, 1-1/16" |
適合 | 3/4", 7/8", 1-1/16" |
材料 | 鋁 |
山氣 | 腳支架 |
總長度 | 2.625“ |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 適合 | 山氣 | 總長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5VKV6 | 2,2-1 / 2英寸 | 2“,2-1 / 2” | 樞軸支架 | 2" | - | 新台幣523元 | ||
5VKV7 | 1-3/4, 2, 2-12" | 1-3/4", 2", 2-1/2" | 羅德·克萊維斯 | 2.625“ | - | 新台幣413元 | ||
5VKV9 | 3/4, 7/8, 1-1/16" | 3/4", 7/8", 1-1/16" | 樞軸支架 | 1.625“ | - | 新台幣209元 | ||
5VKW0 | 3 / 4,7 / 8“ | 3 / 4“,7 / 8” | 羅德·克萊維斯 | 2.625“ | - | 新台幣229元 | ||
5VKW1 | 1-1/4, 1-1/2" | 1-1/4", 1-1/2" | 腳支架 | 4.125“ | - | 新台幣282元 | ||
5VKW3 | 1-1 / 2“ | 1.5“ | 樞軸支架 | 1.5 | 1 / 4-28 NPT | 新台幣373元 | ||
5VKW6 | 7 / 16,9 / 16“ | 7 / 16“,9 / 16” | 腳支架 | 1.38 | - | 新台幣398元 |