扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 5VMA6氣缸63mm缸徑80mm行程270mm L | AE6WDH

SPEEDAIRE 5VMA6 氣缸 63mm 缸徑 80mm 行程 270mm L

有現貨
貨號:AE6WDH 型號:5VMA6

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,919 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料不銹鋼
孔直徑。63mm
坐墊類型頭帽
氣缸類型迷你ISO
端蓋材料陽極氧化鋁
磁性活塞
最大。 壓力145 PSI
山氣ISO MX0
總長度270mm
活塞材質POM
活塞桿材料鍍鉻表面硬化鋼
端口大小3機構/ 8“
Rod Dia。20mm
桿螺紋長度32mm
桿螺紋尺寸M16 x 1.5“
單動/雙動雙動
行程80mm
溫度。 範圍-4度至176度F
管材不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 2.16
船高(厘米)8.38
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)8.38
HS代碼8412310080
原產地US

產品型號

產品型號總長度行程價錢
SPEEDAIRE 5VMA4氣缸63mm缸徑25mm衝程215mm L | AE6WDF 5個VMA4215mm25mm新台幣9,307元
SPEEDAIRE 5VMA5氣缸63mm缸徑50mm衝程240mm L | AE6WDG 5個VMA5240mm50mm新台幣9,306元
SPEEDAIRE 5VMA7氣缸63mm缸徑100mm行程| AE6WDJ 5個VMA7290mm100mm新台幣9,919元
SPEEDAIRE 5VMA8氣缸63mm缸徑125mm行程| AE6WDK 5個VMA8315mm125mm新台幣9,908元
SPEEDAIRE 5VMA9氣缸63mm缸徑160mm行程| AE6WDL 5個VMA9350mm160mm新台幣10,980元
SPEEDAIRE 5VMC0氣缸63mm缸徑200mm行程| AE6WDM 5個VMC0390mm200mm新台幣10,980元
SPEEDAIRE 5VMC1氣缸63mm缸徑250mm行程| AE6WDN 5個VMC1440mm250mm新台幣11,203元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 5VMA6 氣缸 63mm 缸徑 80mm 行程 270mm L
新台幣9,919元 /單元