項目 | 氣缸 |
主體材料 | 陽極氧化鋁 |
孔直徑。 | 1.5“ |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
山氣 | 基本版 |
鼻掛螺紋 | 1-14 |
總長度 | 17.187“ |
活塞材質 | 陽極氧化鋁 |
活塞桿材料 | 鍍鉻鋼 |
樞軸孔直徑 | 0.312“ |
端口大小 | 1機構/ 4“ |
Rod Dia。 | 1機構/ 2“ |
桿螺紋長度 | 1.25“ |
桿螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 10“ |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 陽極氧化鋁 |
UPC | 190735668085 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |