項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
氣缸類型 | 緊湊 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最高 加載 | 88磅。 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
山氣 | 基本版 |
總長度 | 3.01“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | #10-32 UNF |
Rod Dia。 | 3機構/ 16“ |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 1" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
拉桿材料 | 不銹鋼 |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |