項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
聯軸器材料 | 黃銅 |
封面材料 | 耐腈油 |
適合尺寸 | 3/4“(M)NPT |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 1.125“ |
加強 | 合成紗 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -20至190度F |
管材 | 耐腈油 |
船重(kg) | 8.12 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 46.23 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
5Z332 | 25ft。 | 新台幣5,083元 |