項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
安培 | 8.9-8.1/4.1 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 自動啟動/停止 |
擴展模組 | NEMA |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 12.2 |
HP | 3 |
潤滑方式 | 壓力潤滑 |
最大。 壓力 | 90 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 90 |
壓力開關設定 | 70 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 65.5“ |
總寬度 | 23.25“ |
段落 | 3 |
泵油容量 | 23.7盎司。 |
泵轉速 | 1050 |
油箱尺寸 | 80加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 241.2 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 77.22 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |