項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 1.5“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 樞 |
鼻掛螺紋 | 3 / 4“-16 |
總長度 | 6.25“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
樞軸孔直徑 | 0.376“ |
端口大小 | 1 / 8“NPT |
Rod Dia。 | 7機構/ 16“ |
桿螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
桿螺紋尺寸 | 7/16“ -20 UNF |
單動/雙動 | 單動 |
彈簧回縮力 | 6磅。 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |