扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 7D703 過濾器/調節器/潤滑器 1/2 英寸 Npt 60 Cfm 32150 Psi | AF3JUF

SPEEDAIRE 7D703 過濾器/調節器/潤滑器 1/2 英寸 Npt 60 Cfm 32150 Psi

有現貨
貨號:AF3JUF 型號:7D703

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,453 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目過濾器/調節器/潤滑器
調整範圍5至150 psi
碗材質帶護罩的聚碳酸酯
碗尺寸3.5盎司。
排水類型手動操作
過濾等級5微米
最高 流60 CFM
最大。 壓力150 PSI
最高 溫度125學位F.
件數2
總高度9.95“
總寬度5.91“
管道尺寸1 / 2“NPT

送貨信息:

船重(kg) 1.92
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼8481100040
原產地US

產品型號

產品型號總高度調整範圍碗材質總寬度管道尺寸碗尺寸最高 流最大。 壓力價錢
SPEEDAIRE 4ZL99過濾器/調節器/潤滑器5至150 Psi | AE2UTA 4ZL9912.45“5至150 psi金屬與視鏡14.75“3 / 4“NPT32.0盎司。160 CFM250 PSI新台幣15,629元
SPEEDAIRE 4ZM02過濾器/調節器/潤滑器5至150 Psi | AE2VAC 4ZM0212.45“5至150 psi金屬與視鏡14.75“3 / 4“NPT32.0盎司。160 CFM250 PSI新台幣21,380元
SPEEDAIRE 4ZM04過濾器/調節器/潤滑器5至125 Psi | AE2VAE 4ZM046.54“5至125 psi聚碳酸酯3.55“1 / 4“NPT1.0盎司。10 CFM150 PSI新台幣5,378元
SPEEDAIRE 7D683過濾器/調節器/潤滑器1/4英寸Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72“5至150 psi帶護罩的聚碳酸酯4.22“1 / 4“NPT2.2盎司。51 CFM150 PSI新台幣5,675元
SPEEDAIRE 7D684過濾器/調節器/潤滑器1/4英寸Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72“5至150 psi金屬與視鏡4.22“1 / 4“NPT2.2盎司。51 CFM250 PSI新台幣5,114元
SPEEDAIRE 7D685過濾器/調節器/潤滑器3/8英寸Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72“5至150 psi帶護罩的聚碳酸酯4.22“3 / 8“NPT2.2盎司。51 CFM150 PSI新台幣5,250元
SPEEDAIRE 7D686過濾器/調節器/潤滑器3/8英寸Npt 51 Cfm 32250 psi | AF3JTM 7D6868.72“5至150 psi金屬與視鏡4.22“3 / 8“NPT2.2盎司。51 CFM250 PSI新台幣5,305元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 7D703 過濾器/調節器/潤滑器 1/2 英寸 Npt 60 Cfm 32150 Psi
新台幣6,453元 /單元