Speedaire 7d734 | Frl 3/4 英吋 Npt 186 Cfm 31250 Psi | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4英寸Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 英寸 Npt 186 Cfm 31250 Psi

有現貨
貨號:AF3JVP 型號:7D734

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,470 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目過濾器/調節器/潤滑器
調整範圍5至150 psi
碗材質金屬與視鏡
碗尺寸7.0盎司。
排水類型手動操作
過濾等級5微米
最高 流186 CFM
最大。 壓力250 PSI
最高 溫度175學位F.
件數2
總高度11.93“
總寬度6.84“
管道尺寸3 / 4“NPT
UPC00194484317164

送貨信息:

船重(kg) 2.42
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼8481100040
原產地US

產品詳細說明:

  • Speedaire 7D734是2件式裝置,將過濾器/調節器/潤滑器與模塊化連接器結合在一起,易於更換。
  • 它具有3/4英寸NPT連接,由帶有觀察鏡的金屬製成的碗和5微米的過濾器等級。
  • 它能夠在186 psi的最大壓力下提供250 cfm的最大空氣流量。
  • 它可以在最高華氏175度的溫度下運行,並包括安裝支架和壓力表。

產品型號

產品型號碗材質最大。 壓力最高 溫度件數總高度總寬度價錢
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4英寸Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727帶護罩的聚碳酸酯150 PSI125學位F.211.93“6.84“新台幣9,121元
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4英寸Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728金屬與視鏡250 PSI175學位F.211.93“6.84“新台幣10,332元
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4英寸Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN 7D733帶護罩的聚碳酸酯150 PSI125學位F.211.93“6.84“新台幣7,668元
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4英寸Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745帶護罩的聚碳酸酯150 PSI175學位F.38.81“10.52“新台幣9,657元
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4英寸Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746金屬與視鏡250 PSI175學位F.38.81“10.52“新台幣11,972元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 英寸 Npt 186 Cfm 31250 Psi
新台幣7,470元 /單元