項目 | 撓性軸 |
身高 | 2" |
總長: | 420“ |
材料 | 尼龍油管,鋼芯 |
最高 流 | .19加侖/分 |
最高 流量GPM | .19 |
最高 流體溫度 | 200 F |
最大。 壓力 | 26 PSI |
尺寸 | 7/16-1/2 ID |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 2.98 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 42.16 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最高 流 | 最大。 壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-TC-S02-15R | 180“ | .19加侖/分 | 26 PSI | 7/16-1/2 ID | 新台幣21,169元 | |
SC-TC-S02-25R | 300“ | .19加侖/分 | 26 PSI | 7/16-1/2 ID | 新台幣14,882元 | |
SC-TC-S03-15R | 180“ | .25加侖/分 | 27 PSI | 9/16-1英寸 | 新台幣16,762元 | |
SC-TC-S03-25R | 300“ | .25加侖/分 | 27 PSI | 9/16-1英寸 | 新台幣12,777元 | |
SC-TC-S03-35R | 420“ | .25加侖/分 | 27 PSI | 9/16-1英寸 | 新台幣14,628元 |