項目 | 先導式壓力調節器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身高 | 15“ |
進水口尺寸 | 2" |
總長: | 7.5“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 450學位F. |
出口尺寸 | 2" |
壓力調整範圍 | 20至150 psi |
船重(kg) | 32.9 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-C1C9A1B1AH1 | 12.625“ | 1機構/ 2“ | 4.375“ | 1機構/ 2“ | 3至20 psi | 新台幣59,481元 | |
E-C1D9A1B1AH1 | 12.875“ | 3機構/ 4“ | 4.75“ | 3機構/ 4“ | 3至20 psi | 新台幣62,330元 | |
E-C1E9A1B1AH1 | 13.625“ | 1" | 5.375“ | 1" | 3至20 psi | 新台幣67,053元 | |
E-C1F9A1B1AH1 | 13.875“ | 1.25“ | 6.5“ | 1.25“ | 3至20 psi | 新台幣78,877元 | |
E-C1G9A1B1AH1 | 14.5“ | 1.5“ | 7.25“ | 1.5“ | 3至20 psi | 新台幣90,671元 | |
E-C1H9A1B1AH1 | 15“ | 2" | 7.5“ | 2" | 3至20 psi | 新台幣112,082元 | |
E-C1B9A1B1AM1 | 12.625“ | 3機構/ 8“ | 4.375“ | 3機構/ 8“ | 10至100 psi | 新台幣59,942元 |