項目 | 氣動截止閥 |
主體材料 | 青銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 250 PSI |
最大。 壓力 | 250 PSI |
端口數量 | 2 |
管道尺寸 | 1" |
所需壓力 | 3至15 psi |
座椅材質 | 303不銹鋼 |
船重(kg) | 12.8 |
船高(厘米) | 33.27 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 8481809035 |
原產地 | US |
型號 | 最高 入口壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
K1TC811-36RA | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣43,473元 | |
K1TD811-36RC | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣45,204元 | |
K1TF811-36RE | 250 PSI | 1.25“ | 新台幣61,180元 | |
K1TG811-60RH | 275 PSI | 1.5“ | 新台幣77,815元 | |
K1TH811-60RH | 175 PSI | 2" | 新台幣81,109元 |