項目 | 通用變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 3.5“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 5.5“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 240 / 480 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 120 / 240 VAC |
溫度。 上升 | 55度 |
VA等級 | 100VA |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 2.9 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8504314065 |
型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | IP等級 | 溫度。 上升 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S1F | 11.8“ | 14.8“ | 240 / 480 VAC | 14 | 115度 | 5kVA | 9.8“ | 新台幣81,788元 | |
1.5S1F | 6.6“ | 8.3“ | 240 / 480 VAC | 54 | 115度 | 1.5kVA | 8.7“ | 新台幣34,213元 | |
150SV1A | 3.8“ | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55度 | 150VA | 4.9“ | 新台幣12,371元 | |
1S1F | 5.4“ | 8.2“ | 240 / 480 VAC | 54 | 115度 | 1kVA | 7" | 新台幣30,922元 | |
250SV1B | 4.1“ | 5.5“ | 240 / 480 VAC | 54 | 80度 | 250VA | 5.3“ | 新台幣13,910元 | |
2S1F | 6.6“ | 9.6“ | 240 / 480 VAC | 54 | 115度 | 2kVA | 8.7“ | 新台幣52,507元 | |
3S1F | 6.500“ | 10.5“ | 240 / 480 VAC | 54 | 115度 | 3kVA | 8.7“ | 新台幣61,872元 |