項目 | 通用變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 12.25“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
身高 | 14.75“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 480 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 240VAC 台達 |
溫度。 上升 | 115度 |
VA等級 | 15kVA |
信號寬度 | 19.1“ |
船重(kg) | 143.34 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 38.86 |
HS代碼 | 8504320000 |
產品 | 型號 | 深度 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9T75F | 12.3“ | 9kVA | 新台幣140,108元 |