項目 | 通用變壓器 |
安培 | 0.98A |
顏色 | 灰色 |
深度 | 5.31“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
風扇轉速 | 0至1600 RPM |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 8.13“ |
房屋裝修 | 琺瑯 |
HP | 1 / 10 hp |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 208 VAC |
IP等級 | 14 |
電機外殼 | 已提交 |
電機轉速 | 1450RPM |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 壁燈 |
速度數 | 1 |
輸出電壓 | 120 / 240 VAC |
段落 | 1 |
產品數據表 | 方形-d-1s7f.pdf |
溫度。 上升 | 115度 |
UPC | 785901099451 |
VA等級 | 1kVA |
電壓 | 230V交流 |
信號寬度 | 6.94“ |
船重(kg) | 11.09 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8504316000 |
A. 主要因素包括輸入輸出電壓要求、負載能力和應用規格。
答:是的,高效率的變壓可以減少輸電和配電過程中的能量損失,從而提高整體能源效率。
A. 在安裝和操作過程中確保正確接地,避免過載並遵守安全準則。
產品 | 型號 | 溫度。 上升 | 深度 | 身高 | VA等級 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115度 | 11.1“ | 9" | 1kVA | 10.3“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣34,257元 | ||
250SV51B | 80度 | 11.3“ | 9" | 250VA | 10.4“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣18,036元 | ||
2S51F | 115度 | 12.9“ | 9.3“ | 2kVA | 11.2“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣50,786元 | ||
500SV51B | 80度 | 8.9“ | 7" | 500VA | 8.4“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣25,376元 | ||
50SV51A | 55度 | 8.9“ | 7" | 50VA | 8.4“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣8,924元 | ||
5S4F | 115度 | 10.5“ | 14.3“ | 5kVA | 13.8“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣90,567元 | ||
750SV51F | 115度 | 8.8“ | 6.9“ | 750VA | 8.2“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣23,818元 |