項目 | 手動電動機啟動器 |
交流電 | 16 |
深度 | 2.75“ |
身高 | 4.56“ |
HP @ 1相-120V | 1 |
HP @ 1相-230V | 1 |
最高 電壓 | 600 VAC |
極數 | 1 |
操作者 | 搖臂 |
指示燈 | 沒有 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 9.09 |
船長(厘米) | 13.69 |
船寬(厘米) | 11.91 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 電壓 | 交流電 | 深度 | NEMA大小 | 極數 | 指示燈 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510FG1 | 600 VAC | 16 | 2.44“ | - | 1 | 沒有 | 4.25“ | 2.75“ | 新台幣2,379元 | ||
2510FG1P | 600 VAC | 16 | 2.44“ | - | 1 | 紅色:亮 | 4.25“ | 2.75“ | 新台幣5,482元 | ||
2510FG2 | 600 VAC | 16 | 2.44“ | - | 2 | 沒有 | 4.25“ | 2.75“ | 新台幣5,561元 | ||
2510FG2P | 600 VAC | 16 | 2.44“ | - | 2 | 紅色:亮 | 4.25“ | 2.75“ | 新台幣6,455元 | ||
2510FG5 | 600 VAC | 16 | 2.44“ | - | 1 | 沒有 | 4.25“ | 2.88“ | 新台幣4,419元 | ||
2510FG6 | 600 VAC | 16 | 2.44“ | - | 2 | 沒有 | 4.25“ | 2.88“ | 新台幣6,372元 | ||
2510FO1 | 600 VAC | 16 | 1.59“ | - | 1 | 沒有 | 1.69“ | 4.12“ | 新台幣3,766元 |