項目 | 手動馬達開關 |
交流電 | 30 |
深度 | 2.75“ |
身高 | 4.25“ |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 2 |
惠普@ 115VDC | 2 |
惠普@ 230VDC | 1-1/2 |
HP @ 3相-460-575V | 3 |
HP @ 3相-480V | 3 |
HP @ 3相-575V | 3 |
最高 電壓 | 600VAC / 230VDC |
極數 | 2 |
操作者 | 切換 |
指示燈 | 是 |
起動機類型 | NEMA樣式 |
UPC | 785901554486 |
信號寬度 | 2.88“ |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 6.86 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 指示燈 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | HP @ 1相-230V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 最高 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510公斤 | 沒有 | 2.75“ | 4.25“ | 2.44“ | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | 新台幣3,831元 | ||
2510公斤 | 沒有 | 2.75“ | 4.25“ | 2.44“ | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | 新台幣8,368元 | ||
2510公斤 | 沒有 | 2.75“ | 4.25“ | 2.88“ | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | 新台幣8,406元 | ||
2510KO1 | 沒有 | 2.34“ | 4.12“ | 1.69“ | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | 新台幣3,262元 | ||
2510KO2 | 沒有 | 2.34“ | 4.12“ | 1.69“ | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | 新台幣7,232元 | ||
2510KS1 | 沒有 | 1.44“ | 4.5“ | 2.75“ | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | 新台幣3,894元 | ||
2510KS2 | 沒有 | 1.44“ | 4.5“ | 2.75“ | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | 新台幣7,986元 |