項目 | 更換線圈 |
線圈電壓 | 480 VAC |
接觸器類型 | NEMA |
Hz | 60 |
入門尺寸 | 3 |
UPC | 785901110927 |
VA等級 | 700 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 7.11 |
原產地 | MX |
型號 | 線圈電壓 | 接觸器類型 | Hz | 項目 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3104140020 | 24 VAC | NEMA | 60 | 更換線圈 | 245 | 新台幣7,790元 | |
3104140042 | 120 VAC | NEMA | 60 | 更換線圈 | 311 | 新台幣7,741元 | |
3104140048 | 208 VAC | NEMA | 60 | 更換線圈 | 245 | 新台幣7,778元 | |
3104140051 | 240 VAC | NEMA | 60 | 更換線圈 | 245 | 新台幣7,391元 | |
3104140060 | 480 VAC | NEMA | 60 | 更換線圈 | 245 | 新台幣8,043元 | |
3106340938 | 120 VAC | NEMA | 60 | 更換線圈 | 311 | 新台幣8,748元 | |
3106340944 | 208 VAC | NEMA | 60 | 更換線圈 | 311 | 新台幣8,481元 |