項目 | 開路繼電器 |
線圈等級 | 10.0VA,2.0瓦 |
線圈電壓 | 277 VAC |
觸點安培額定值(感性) | 沒有評分 |
接觸放大器額定值(電阻) | 40A @ 277 VAC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST編號 |
接觸材料 | 氧化銀錫 |
尺寸 | 高1.98英寸,寬2.50英寸,深2.49英寸 |
電氣連接 | 螺絲夾 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
惠普@ 120V | 2 |
惠普@ 240V | 2 |
Hz | 50/60 |
安裝 | 面板 |
極數 | 1 |
引腳 | 4 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536490080 |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 尺寸 | 惠普@ 120V | 惠普@ 240V | 極數 | 引腳 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501CDO21V60 | 110 VDC | SPST編號 | 高1.98英寸,寬2.50英寸,深2.49英寸 | 沒有評分 | 沒有評分 | 1 | 4 | 新台幣6,319元 | ||
8501CO15V20 | 120 VAC | 單刀雙擲 | 高2.06英寸,寬2.50英寸,深2.49英寸 | 2 | 2 | 1 | 5 | 新台幣5,183元 | ||
8501CO16V20 | 120 VAC | DPDT | 高2.31英寸,寬2.50英寸,深3.13英寸 | 2 | 2 | 2 | 8 | 新台幣3,673元 | ||
8501CO16V29 | 480 VAC | DPDT | 高2.31英寸,寬2.50英寸,深3.13英寸 | 2 | 2 | 2 | 8 | 新台幣5,816元 | ||
8501CO6V20 | 120 VAC | SPST編號 | 高1.98英寸,寬2.50英寸,深2.49英寸 | 2 | 2 | 1 | 4 | 新台幣1,495元 | ||
8501CO6V29 | 480 VAC | SPST編號 | 高1.98英寸,寬2.50英寸,深2.49英寸 | 2 | 2 | 1 | 4 | 新台幣1,495元 | ||
8501CO7V20 | 120 VAC | DPST編號 | 高1.95英寸,寬2.50英寸,深2.49英寸 | 2 | 2 | 2 | 6 | 新台幣4,238元 |