項目 | 中繼 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 2.5 |
線圈電壓 | 24 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
接觸等級 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 11 |
推送測試 | 沒有 |
插座 | 製造商編號8501NR61、8501NR62 |
套接字代碼 | B |
狀態指示燈 | 指示燈 |
UPC | 785901338475 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536490080 |
產品 | 型號 | 接觸材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
8501KPR13V14 | 氧化銀錫 | 新台幣4,782元 |