項目 | 中繼 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 2.5 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
接觸材料 | 氧化銀錫 |
接觸等級 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 11 |
推送測試 | 沒有 |
插座 | 製造商編號8501NR61、8501NR62 |
套接字代碼 | B |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8536490075 |
型號 | 線圈VA額定值 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPR12P14V20 | 2.5 | 10A | DPDT | 氧化銀錫 | 8 | 製造商編號8501NR51或8501NR52 | 新台幣3,265元 | |
8501KPR12V20 | 3.5 | 10A | DPDT | 氧化銀錫 | 8 | 製造商編號8501NR51或8501NR52 | 新台幣3,059元 | |
8501KPR13P14V20 | 2.5 | 10 | 3PDT | 銀鎳 | 11 | 製造商編號8501NR61、8501NR62 | 新台幣4,279元 |