項目 | 中繼 |
線圈電壓 | 120 VAC |
觸點安培額定值(感性) | 10 |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 4PDT |
接觸材料 | 氧化銀銀 |
接觸等級 | 10A @ 277VAC / 28VDC |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
惠普@ 120V | 1/2 |
惠普@ 240V | 3/4 |
安裝 | 側法蘭 |
引腳 | 14 |
狀態指示燈 | 指示燈 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536490080 |
產品 | 型號 | 引腳 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 接觸等級 | 惠普@ 120V | 惠普@ 240V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KFR12V14 | 8 | 24 VAC | 10 | DPDT | 氧化銀銀 | 12A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | 新台幣2,019元 | ||
8501KFR12V20 | 8 | 120 VAC | 10 | DPDT | 氧化銀銀 | 12A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | 新台幣2,019元 | ||
魯姆夫32F7 | 11 | 120 VAC | 10 | 3PDT | 氧化銀銀 | 10A @ 277VAC / 30VDC | 1/3 | 1/2 | 新台幣1,048元 | ||
8501KUR13P14V20 | 11 | 120 VAC | 10A | 3PDT | 氧化銀錫 | 12A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | 新台幣2,375元 | ||
魯姆夫32BD | 11 | 24 VDC | 10A | 3PDT | 氧化銀錫 | 10A @ 277VAC / 30VDC | 1/3 | 1/2 | 新台幣1,048元 | ||
8501RS14P14V20 | 14 | 120 VAC | 5 | 4PDT | 氧化銀銀 | 5A @ 240VAC / 28VDC | 1/6 | 1/6 | 新台幣2,983元 | ||
8501RS42P14V14 | 8 | 24 VAC | 10 | DPDT | 氧化銀錫 | 10A @ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | 新台幣3,113元 |