扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 8501RSD14P14V53 繼電器 14Pin 4PDT 5A 24VDC | AF9FUY 2DW65

SQUARE D 8501RSD14P14V53 繼電器 14針 4PDT 5A 24VDC

有現貨
貨號: AF9FUY 型號:8501RSD14P14V53交叉編號:2DW65

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,939 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目中繼
線圈電壓24 VDC
接觸放大器額定值(電阻)5
歡迎留下您的聯絡資訊4PDT
接觸材料氧化銀錫
接觸等級5A @ 240VAC / 28VDC
綠色認證或其他認可符合RoHS
惠普@ 120V1/6
惠普@ 240V1/6
安裝側法蘭
引腳14
狀態指示燈指示燈

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)3.56
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)3.3
HS代碼8536410050

產品型號

產品型號引腳線圈電壓接觸放大器額定值(電阻)歡迎留下您的聯絡資訊接觸材料接觸等級惠普@ 120V惠普@ 240V價錢
SQUARE D 8501KFR12V14繼電器8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10DPDT氧化銀銀12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2新台幣2,019元
SQUARE D 8501KFR12V20繼電器8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10DPDT氧化銀銀12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2新台幣2,019元
SQUARE D RUMF32F7繼電器11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 魯姆夫32F711120 VAC103PDT氧化銀銀10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2新台幣1,048元
SQUARE D 8501KUR13P14V20繼電器11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDT氧化銀錫12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2新台幣2,375元
SQUARE D RUMF32BD繼電器11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 魯姆夫32BD1124 VDC10A3PDT氧化銀錫10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2新台幣1,048元
SQUARE D 8501RS14P14V20繼電器14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDT氧化銀銀5A @ 240VAC / 28VDC1/61/6新台幣2,983元
SQUARE D 8501RS42P14V14繼電器8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDT氧化銀錫10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2新台幣3,113元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 8501RSD14P14V53 繼電器 14針 4PDT 5A 24VDC
新台幣2,939元 /單元