扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 8501XMO20V02主NEMA控制繼電器2NO 120VAC 20A | AH2QHV 2VLC4

SQUARE D 8501XMO20V02 主 NEMA 控制繼電器 2NO 120VAC 20A

有現貨
貨號:AH2QHV 型號:8501XMO20V02交叉參考:2VLC4

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,374 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目NEMA主控繼電器
配件組F
線圈等級148VA湧流,23VA密封
線圈電壓120 VAC
接觸放大器額定值(電阻)20A
歡迎留下您的聯絡資訊2NO
接觸材料氧化銀銀
Hz60
安裝面板
響應時間拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。

送貨信息:

船重(kg) 0.95
船高(厘米)8.13
船長(厘米)16.26
船寬(厘米)11.43
原產地MX

產品型號

產品型號歡迎留下您的聯絡資訊Hz價錢
SQUARE D 8501XMO60V02主NEMA控制繼電器6NO 120VAC 20A | AH2QJA 2VLC9 8501XMO60V026NO60新台幣24,088元
SQUARE D 8501XMO40V02主NEMA控制繼電器4NO 120VAC 20A | AJ2GXX 4B520 8501XMO40V024NO50/60新台幣17,445元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 8501XMO20V02 主 NEMA 控制繼電器 2NO 120VAC 20A
新台幣11,374元 /單元